TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.55

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-0.55
Rubix:20681486
Fabrikant:5058417
EAN:4031132127811
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.55

Technische samenvatting

Boordiameter0,55 mm
Totale lengte24 mm
Snijlengte7 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-0.55


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-0.55

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter0,55 mm
Totale lengte24 mm
Snijlengte7 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat0,55 mm
€ 44,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 54,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen