TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-12.2

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-12.2
Rubix:20302192
Fabrikant:5058599
EAN:4031132004266
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-12.2

Technische samenvatting

Boordiameter12,2 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-12.2


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-12.2

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,2 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat12,2 mm
€ 14,80 excl. BTW
/ stuk
€ 17,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen