TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-12.8

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1211-12.8
Rubix:20302199
Fabrikant:5058607
EAN:4031132004358
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-12.8
Technische samenvatting
Boordiameter12,8 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-12.8


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-12.8

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter12,8 mm
Totale lengte151 mm
Snijlengte101 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat12,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
16,22 excl. BTW
/ stuk
19,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen