Referenties
Walter Titex:A1211-4.5
Rubix:20681810
Fabrikant:5058756
EAN:4031132002637

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-4.5
Als set verkrijgbaar
Toepassingen
Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,5 mm |
| Totale lengte | 80 mm |
| Snijlengte | 47 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 388 |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 4,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,83 excl. BTW
/ stuk
€ 3,42 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden