TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-8

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-8
Rubix:20681962
Fabrikant:5058840
EAN:4031132003429
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-8

Technische samenvatting

Boordiameter8 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-8


Als set verkrijgbaar

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter8 mm
Totale lengte117 mm
Snijlengte62 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 388
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat8 mm
€ 5,87 excl. BTW
/ stuk
€ 7,10 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden