CUTLINE 25 DELIGE BORENSET HSS ZIRKOBB D 1,0 TOT 13,0 861022

HSS SPIRAALBORENSET, GECOAT ZIRKO BB

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:861022
Rubix:20852188
EAN:3660338158360
CUTLINE 25 DELIGE BORENSET HSS ZIRKOBB D 1,0 TOT 13,0 861022
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Aantal elementen25
Bereikvan ø1 tot ø13
Toename0,5 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE 25 DELIGE BORENSET HSS ZIRKOBB D 1,0 TOT 13,0 861022


Zelf centrerende boor. 30% langere standtijd dan andere HSS-boren dankzij de 130° en ZIRCO coating. Een coating die een betere spaanafvoer perfect mogelijk maakt.
HSS ZIRKOBB DRILL BITS SET - 25 PCES - D.1 TO D.13 / 0,5
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen25
Bereikvan ø1 tot ø13
Toename0,5 mm
DIN-normdin 338 n
Bekledingzirko bb
Te bewerken materiaalstaal / gietijzer / non-ferro
Punthoek130 °
Snijmateriaalhss
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
180,18 excl. BTW
/ set
218,02 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden