Referenties
GISS Cutline:885425
Rubix:A0177794
EAN:3660338387173

Productdetails : CUTLINE HSS HANDTAP BSF 3/8 X 20 TAPER 885425
• BSF individual tap
• Straight flute
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Schroefdraad | niet metrisch |
| Materiaal mantel | hss |
| Boordiameter | 8,3 mm |
| Diameter handvat | 7 mm |
| Aansluiting | 5,5 mm |
| Aantal windingen per inch | 20 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
| Diameter schroefdraad | 9,53 mm |
| Totale lengte | 63 mm |
| Diepte schroefdraad | 22 mm |
| Snijrichting | rechter |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,30 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 54,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 44 dagen