FESTO HANDLINGSMODULE HSW-10-AP-SD 540223
HSW-behandelingsmodule
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:HSW-10-AP-SD
Rubix:05125012
Fabrikant:540223
EAN:4052568178765

Documenten
Productdetails : FESTO HANDLINGSMODULE HSW-10-AP-SD 540223
verwerkingsmodule HSW-10-AP-SD Kiezen en plaatsen voor het herpositioneren van onderdelen onder een hoek van 90°, met beschermkap. Werkslag = 9 - 15 mm, Grootte = 10, Max. lineaire slag bij draaihoek van 90° = 90/90 mm, Z-slag = 80 - 100 mm, Demping = (* CC: schokdemper aan beide uiteinden, * Zacht kenmerk)
Handling module HSW-10-AP-SD Pick & Place for repositioning parts at a 90° angle, with protective cover. Working stroke=9 - 15 mm, Size=10, Max. linear stroke at 90° swivel angle=90/90 mm, Z stroke=80 - 100 mm, Damping=(* CC: shock absorbers on both sides, * soft characteristic curve)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | handlingmodule |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.001,84 excl. BTW
/ stuk
€ 2.422,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen