Referenties
Gates:GT3 1800 8MGT 50
Rubix:02301400
Fabrikant:935650362
EAN:5414465314179

Documenten
Productdetails : GATES TANDRIEM GT3 8MGT 1800 50 POWERGRIP
Verlaag zowel de aanschafkosten als de transactiekosten door te ontwerpen met PowerGrip GT3. De PowerGrip GT3-riem heeft een twee keer zo hoge classificatie als concurrerende RPP®-riemen en zijn voorgangers, de PowerGrip GT- en HTD®-riemen. PowerGrip GT3-aandrijfsystemen bieden de grootste selectie riemen en tandwielen in de branche. Bij kleinere breedtes kunnen PowerGrip GT3-riemen worden gebruikt als directe vervanging voor de meeste standaard rubberen RPP- en HTD-synchroonriemen met een steek van 8 mm en 14 mm.
Sterke punten
•Glasvezel trekkoord zorgt voor hoge sterkte, uitstekende buigzaamheid en hoge weerstand tegen rek
Neopreen body biedt bescherming tegen vuil, vet, olie en vocht
Nylon tandbekleding zorgt voor een duurzaam slijtvlak voor een lange levensduur
Het gepatenteerde tandprofiel van Gates is ontworpen voor gebruik met een specifiek tandwielgroefprofiel. De combinatie van tandwielgroef en riemtand verhoogt de capaciteit en verbetert de registratie. PowerGrip GT3 heeft meer tandratelweerstand dan HTD. Elimineert smering en herspannen, waardoor onderhoud en arbeid worden verminderd in vergelijking met rollenkettingaandrijvingen. PowerGrip GT3 ACHE-riemen zijn verkrijgbaar in 14 mm steek. Een enkel gedraaid koord helpt voorkomen dat de riem naar beneden beweegt bij verticale as-ACHE-toepassingen.
Neopreen body biedt bescherming tegen vuil, vet, olie en vocht
Nylon tandbekleding zorgt voor een duurzaam slijtvlak voor een lange levensduur
Het gepatenteerde tandprofiel van Gates is ontworpen voor gebruik met een specifiek tandwielgroefprofiel. De combinatie van tandwielgroef en riemtand verhoogt de capaciteit en verbetert de registratie. PowerGrip GT3 heeft meer tandratelweerstand dan HTD. Elimineert smering en herspannen, waardoor onderhoud en arbeid worden verminderd in vergelijking met rollenkettingaandrijvingen. PowerGrip GT3 ACHE-riemen zijn verkrijgbaar in 14 mm steek. Een enkel gedraaid koord helpt voorkomen dat de riem naar beneden beweegt bij verticale as-ACHE-toepassingen.
Toepassingen
Textiel; drukkerijen; werktuigmachines; voedselverwerking; transportbanden, verpakkingen; landbouw; pompen; compressoren; centrifuges; wasserijen; pulp; papier; hvac
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Profiel | gt tooth |
| Werklengte | 1800 mm |
| Breedte riem | 50 mm |
| Materiaal | polyurethaan |
| Tanddeling | 8 mm |
| Aantal tanden | 225 |
| Aangepaste tariefcode | 40103900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
