MECALINE TANDRIEMSCHIJF HTD 8M 48-20 6F

HTD-timkrans

Zie technische informatie

Referenties

Mecaline:48-8M-20F
Rubix:A0240751
Fabrikant:890193
EAN:3660338427435
MECALINE TANDRIEMSCHIJF HTD 8M 48-20 6F

Technische samenvatting

Profiel8m
Aantal tanden48
Breedte riem20 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : MECALINE TANDRIEMSCHIJF HTD 8M 48-20 6F


Mecaline synchrone riemschijven zijn verkrijgbaar in PC- en HTD-profiel. Met gebruik van hoogwaardig C45-staal en gietijzer met zwarte fosfatering, in voorboring en conische bus opties. Alle Mecaline synchrone katrollen zijn uitwisselbaar met marktmerken. Voldoen aan ISO13050 norm.
TANDRIEMSCHIJF HTD 48-8M-20F

Sterke punten

Staal

Toepassingen

Voor synchrone stroomtransmissie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Profiel8m
Aantal tanden48
Breedte riem20 mm
Materiaalstaal
Type6f
Richtdiameter122,23 mm
Buitendiameter120,86 mm
Totale breedte38 mm
Diameter naaf75 mm
Voorboring15 mm
29,21 excl. BTW
/ stuk
35,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen