Referenties
INA:GS81113
Rubix:03111354
Fabrikant:0000248480000
EAN:4012802041286

Productdetails : INA GS 81113 HUISRING
Axiale cilinderrollagers 811, enkelzijdig, bestaande uit K811, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 5x90x90 mm |
| Logistiek gewicht | 116 g |
| Binnendiameter | 67 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 5,25 mm |
| Dikte | 5,25 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,57 excl. BTW
/ stuk
€ 36,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen