Referenties
INA:GS81214
Rubix:03111384
Fabrikant:0000248990000
EAN:4012802712773

Productdetails : INA GS 81214 HUISRING
Axiale cilinderrollagers 874, enkele richting, bestaande uit K874, GS, WS
Axiale cilinderlagers 812, enkelzijdige uitvoering, bestaande uit K812, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 8x105x105 mm |
| Logistiek gewicht | 288 g |
| Binnendiameter | 72 mm |
| Buitendiameter | 105 mm |
| Breedte | 8 mm |
| Dikte | 8 mm |
| Materiaal | staal |
| Land van oorsprong | SK |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 60,85 excl. BTW
/ stuk
€ 73,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen