Referenties
INA:GS89311
Rubix:03116368
Fabrikant:0000250700000
EAN:4012802712827

Productdetails : INA GS 89311 HUISRING
Axial cylindrical roller bearings 893, single direction, comprising K893, GS, WS
Axiale cilinderlagers 893, enkelzijdige uitvoering, bestaande uit K893, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 11x105x105 mm |
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Binnendiameter | 57 mm |
| Buitendiameter | 105 mm |
| Breedte | 10,5 mm |
| Dikte | 10,5 mm |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,49 excl. BTW
/ stuk
€ 171,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen