Referenties
INA:GS89434
Rubix:03115038
Fabrikant:0001885220000
EAN:4047643148122

Productdetails : INA GS 89434 HUISRING
Axial cylindrical roller bearings 894, single direction, comprising K894, GS, WS
Axiale cilindrische rollagers 894, enkele richting, bestaande uit K894, GS, WS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 34,5x340x340 mm |
| Logistiek gewicht | 18150 g |
| Binnendiameter | 174 mm |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Breedte | 34,5 mm |
| Dikte | 34,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73182900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.276,45 excl. BTW
/ stuk
€ 2.754,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
