Referenties
FAG:NDK36
Rubix:A0693600
Fabrikant:0818480300000
EAN:4054364175283

Documenten
Productdetails : FAG NDK 36 EINDDEKSEL
Afdekkappen NDK voor SNS-behuizing
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2430 g |
| Type | behuizing |
| Buitendiameter | 195 mm |
| Breedte | 195 mm |
| Serie | ndk |
| Aangepaste tariefcode | 84839020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 253,55 excl. BTW
/ stuk
€ 306,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
