Referenties
INA:DRS40115
Rubix:03110219
Fabrikant:0015062930000
EAN:4012802083743

Documenten
Productdetails : INA DRS 40115 AFDICHTINGSDRAGER
Dichtingsdrager DRS, voor ZARF, ZARF. -L, radiale afdichtingsring geïntegreerd
Seal carrier assemblies DRS, for ZARF, ZARF..-L, with integral rotary shaft seal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 699 g |
| Type | afdichtingsdrager |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Breedte | 27,5 mm |
| Serie | drs |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 595,10 excl. BTW
/ stuk
€ 720,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen