SKF FY 513 M FLENSLAGERHUIS VIERKANT

Huizen voor insteeklagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:FY 513 M
Rubix:03078121
Fabrikant:6384
EAN:7316570983791
SKF FY 513 M FLENSLAGERHUIS VIERKANT

Technische samenvatting

Binnendiameter120 mm
Breedte52,5 mm
Materiaalstaal
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF FY 513 M FLENSLAGERHUIS VIERKANT


Deze lagerhuizen met vierkante flens voor insteeklagers zijn gemaakt van grijs gietijzer en kunnen met vier bouten aan een machinewand of frame worden bevestigd. Ze zijn ontwikkeld voor lageropstellingen die betrouwbaar moeten functioneren in moeilijke omgevingen voor langere perioden zonder onderhoud.

Sterke punten

- Bestand tegen hoge verontreinigingsniveaus
- Geschikt voor relatief zware ladingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht3068,5 g
Binnendiameter120 mm
Breedte52,5 mm
Materiaalstaal
Buitendiameter187 mm
Land van oorsprongIT
Aangepaste tariefcode84839020
61,33 excl. BTW
/ stuk
74,21 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen