Referenties
Igus:GSM-2023-20
Rubix:03202962

Productdetails : IGUS GSM-2023-20 LAGER CILINDRISCH IGLIDUR
De klassieke allrounder - Uitstekende prijs-prestatieverhoudingiglidur® G lagers voldoen aan een extreem breed scala van verschillende eisen - ze zijn echt "allround". Het materiaal is ideaal voor universele toepassingen, een echte "allround". Typische toepassingen zijn gemiddelde tot hoge belastingen, gemiddelde glijsnelheden en gemiddelde temperaturen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 10 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 23 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,37 excl. BTW
/ stuk
€ 4,08 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
