FESTO EXTRA VOEDING VABF-P5-P1A3-G14 8021862

Hulpvoeding

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:VABF-P5-P1A3-G14
Rubix:05114969
Fabrikant:8021862
EAN:4052568062804
FESTO EXTRA VOEDING VABF-P5-P1A3-G14 8021862

Technische samenvatting

Typeextra voeding
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO EXTRA VOEDING VABF-P5-P1A3-G14 8021862


Hulpvoeding VABF-P5-P1A3-G14 Corrosieweerstandsklasse KBK=2, Productgewicht=61 g, Materiaal nota=RoHS-conform, Materiaal informatie, O-ring=NBR, Plaat materiaal informatie=Aluminium legering
Auxiliary supply VABF-P5-P1A3-G14 corrosion resistance class KBK=2, product weight=61 g, material note=RoHS compliant, material information O-Ring=NBR, material information plate=aluminium wrought alloy

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeextra voeding
Aangepaste tariefcode84819000
€ 16,77 excl. BTW
/ stuk
€ 20,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen