SKF AFDICHTING PA 100X110X7X10

Hydraulische afdichting

Zie technische informatie

Referenties

SKF:PA 100X110X7X10
Rubix:04082739
Fabrikant:526710
EAN:7316571670058
SKF AFDICHTING PA 100X110X7X10

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter110 mm
Hoogte10 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF AFDICHTING PA 100X110X7X10


Hydraulische afstrijkers voorkomen dat verontreinigingen in een cilinderassemblage en hydraulisch systeem terechtkomen. PA-afdichtingen zijn polyurethaan inpersafstrijkers met een stalen borgring. Ze hebben een effectieve, enkele afstrijklip die uit de cilinderkop steekt. Dit ontwerp maakt kleine radiale doorsneden mogelijk en vermindert het risico dat verontreinigingen aan de afstrijklip blijven kleven.

Sterke punten

•Maken kleine radiale doorsneden mogelijk
Verminderen het risico van verontreinigingen op de afstrijklip
Verkrijgbaar in metrische maten
Indien niet op voorraad, kunnen alternatieven worden geproduceerd door SKF SEAL JET-systemen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht37 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter110 mm
Hoogte10 mm
Uitvoeringpa
€ 16,87 excl. BTW
/ stuk
€ 20,41 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden