Referenties
SKF:PA 105X115X7X10
Rubix:04082740
Fabrikant:526709
EAN:7316571710006

Productdetails : SKF AFDICHTING PA 105X115X7X10
Hydraulische afstrijkers voorkomen dat verontreinigingen in een cilinderassemblage en hydraulisch systeem terechtkomen. PA-afdichtingen zijn polyurethaan inpersafstrijkers met een stalen borgring. Ze hebben een effectieve, enkele afstrijklip die uit de cilinderkop steekt. Dit ontwerp maakt kleine radiale doorsneden mogelijk en vermindert het risico dat verontreinigingen aan de afstrijklip blijven kleven.
Sterke punten
•Maken kleine radiale doorsneden mogelijk
Verminderen het risico van verontreinigingen op de afstrijklip
Verkrijgbaar in metrische maten
Indien niet op voorraad, kunnen alternatieven worden geproduceerd door SKF SEAL JET-systemen
Verminderen het risico van verontreinigingen op de afstrijklip
Verkrijgbaar in metrische maten
Indien niet op voorraad, kunnen alternatieven worden geproduceerd door SKF SEAL JET-systemen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 37,5 g |
| Binnendiameter | 105 mm |
| Buitendiameter | 115 mm |
| Hoogte | 10 mm |
| Uitvoering | pa |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 181,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 219,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
