FACOM TREKKER U.312H 4 SET BEKKEN U.312HJ4
Hydraulische buitentrekker 10 T, 4 sets bekken
Zie technische informatieReferenties
Facom:U.312HJ4
Rubix:10103859
EAN:3148517710320






Technische samenvatting
| Aantal klauwen | 4 |
|---|---|
| Inwendige capaciteit | 45 mm |
| Uitwendige capaciteit | 270 mm |
Productdetails : FACOM TREKKER U.312H 4 SET BEKKEN U.312HJ4
De U.312HJ4 set hydraulische trekker van FACOM biedt een complete en robuuste oplossing, ontworpen voor het gecontroleerd demonteren van lagers en andere mechanische componenten. Het systeem met uitwendige grip en de meerdere sets bekken zorgen voor een snelle aanpassing aan uiteenlopende configuraties.
Kenmerken:
Deze hydraulische trekkerset onderscheidt zich door de modulaire opbouw en hoge gebruiksveiligheid. Dankzij de hydraulische cilinder met een capaciteit van 10 ton kunnen op assen gemonteerde onderdelen zoals lagers, tandwielen of poelies moeiteloos worden verwijderd, zonder risico op breuk. Het hydraulisch begrensde vermogen garandeert een veilige werking, zelfs bij zware belastingen. De trekker is veelzijdig inzetbaar en kan zowel met twee als met drie bekken worden gemonteerd, afhankelijk van de toepassing en de toegankelijkheid van de onderdelen. Deze set wordt geleverd met vier verwisselbare sets bekken en dekt een brede range aan extractiediameters af. De thermoform-koffer vergemakkelijkt het opbergen en het snel terugvinden van de onderdelen, terwijl de metalen sluitingen zorgen voor een stevige afsluiting. De zelfklemmende functie maakt een snelle en stabiele positionering van de bekken mogelijk, wat de nauwkeurigheid en productiviteit verhoogt.
Specificaties:
• Referentie: U.312HJ4
• Type grip: uitwendig
• Maximale kracht: 10 ton (100 kN)
• Extractiediameter: 45 tot 270 mm
• Aantal bekken: 4 sets (U312G110, U312G160, U312G210, U312G260)
• Samenstelling: hydraulische cilinder (U312-01), geleidebit (U312-02), verlengstiften (U312-03), houder met 2 of 3 bekken (U312-04), centreerschroef (U312-04-01), set met 3 schroeven/moeren (U312-04-02)
• Zelfklemmend: ja
• Afmetingen (L × B × H): 412 × 565 × 105 mm
• Nettogewicht: 14,4 kg
• Opbergkoffer: thermogevormde kunststof met 4 metalen sluitingen (U312VAL)
• Reserveonderdelen afzonderlijk verkrijgbaar
Kenmerken:
Deze hydraulische trekkerset onderscheidt zich door de modulaire opbouw en hoge gebruiksveiligheid. Dankzij de hydraulische cilinder met een capaciteit van 10 ton kunnen op assen gemonteerde onderdelen zoals lagers, tandwielen of poelies moeiteloos worden verwijderd, zonder risico op breuk. Het hydraulisch begrensde vermogen garandeert een veilige werking, zelfs bij zware belastingen. De trekker is veelzijdig inzetbaar en kan zowel met twee als met drie bekken worden gemonteerd, afhankelijk van de toepassing en de toegankelijkheid van de onderdelen. Deze set wordt geleverd met vier verwisselbare sets bekken en dekt een brede range aan extractiediameters af. De thermoform-koffer vergemakkelijkt het opbergen en het snel terugvinden van de onderdelen, terwijl de metalen sluitingen zorgen voor een stevige afsluiting. De zelfklemmende functie maakt een snelle en stabiele positionering van de bekken mogelijk, wat de nauwkeurigheid en productiviteit verhoogt.
Specificaties:
• Referentie: U.312HJ4
• Type grip: uitwendig
• Maximale kracht: 10 ton (100 kN)
• Extractiediameter: 45 tot 270 mm
• Aantal bekken: 4 sets (U312G110, U312G160, U312G210, U312G260)
• Samenstelling: hydraulische cilinder (U312-01), geleidebit (U312-02), verlengstiften (U312-03), houder met 2 of 3 bekken (U312-04), centreerschroef (U312-04-01), set met 3 schroeven/moeren (U312-04-02)
• Zelfklemmend: ja
• Afmetingen (L × B × H): 412 × 565 × 105 mm
• Nettogewicht: 14,4 kg
• Opbergkoffer: thermogevormde kunststof met 4 metalen sluitingen (U312VAL)
• Reserveonderdelen afzonderlijk verkrijgbaar
Sterke punten
• Hydraulische beperking voor verhoogde veiligheid tijdens het trekken
• Veelzijdig inzetbaar dankzij montage met twee of drie bekken
• Robuuste thermogevormde koffer voor overzichtelijke opslag
• Grote extractiebereik dankzij de vier meegeleverde sets bekken
• Zelfklemmend systeem voor snelle en stabiele positionering
• Veelzijdig inzetbaar dankzij montage met twee of drie bekken
• Robuuste thermogevormde koffer voor overzichtelijke opslag
• Grote extractiebereik dankzij de vier meegeleverde sets bekken
• Zelfklemmend systeem voor snelle en stabiele positionering
Toepassingen
De U.312HJ4 trekkerset is ontwikkeld voor onderhouds-, service- en reparatiewerkzaamheden aan mechanische installaties. Hij wordt onder andere gebruikt in:
• Industriële onderhoudswerkplaatsen
• Autogarages en werkplaatsen voor bedrijfs- en vrachtwagens
• Afdelingen voor algemene mechanische onderhoudswerkzaamheden
• Interventies aan werktuigmachines, pompen, elektromotoren en transmissies
Dankzij de aanpasbaarheid aan verschillende diameters en het krachtige hydraulische systeem is dit gereedschap bijzonder geschikt voor het nauwkeurig demonteren van strak gemonteerde componenten op assen, met minder fysieke belasting en een kleiner risico op beschadiging van onderdelen.
• Industriële onderhoudswerkplaatsen
• Autogarages en werkplaatsen voor bedrijfs- en vrachtwagens
• Afdelingen voor algemene mechanische onderhoudswerkzaamheden
• Interventies aan werktuigmachines, pompen, elektromotoren en transmissies
Dankzij de aanpasbaarheid aan verschillende diameters en het krachtige hydraulische systeem is dit gereedschap bijzonder geschikt voor het nauwkeurig demonteren van strak gemonteerde componenten op assen, met minder fysieke belasting en een kleiner risico op beschadiging van onderdelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16198 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 580x435x115 mm |
| Gewicht verpakking | 16198 g |
| Aantal klauwen | 4 |
| Inwendige capaciteit | 45 mm |
| Uitwendige capaciteit | 270 mm |
| Diepte | 412 mm |
| Extractievermogen | 10 t |
| Gebruik | voor het uitnemen/demonteren van lagers en andere onderdelen met een hydraulische buitentrekker (outside puller). |
| Type | hydraulische buitentrekker |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.100,77 excl. BTW
/ set
€ 1.331,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen