ENERPAC VEILIGHEIDSSLANG 1.8MTR HC7206C
Hydraulische hogedrukslangen (H700-serie)
Zie technische informatieReferenties
Enerpac:HC7206C
Rubix:A0013637
Fabrikant:HC7206C
EAN:0662005203093

Productdetails : ENERPAC VEILIGHEIDSSLANG 1.8MTR HC7206C
Deze thermoplastische hogedrukslangen van de Enerpac H700 serie (HC-modellen) zijn ontworpen voor het veilig transporteren van hydraulische olie tot 700 bar tussen pompen, cilinders en hydraulisch gereedschap. Ze zijn geschikt voor veelvoorkomende toepassingen in werkplaatsen en op locatie.
Kenmerken:
De constructie combineert gebruiksflexibiliteit met een hoge drukbestendigheid. Vier lagen staalversterking, waarvan twee lagen gevlochten draden, stabiliseren de slang onder belasting. De polyurethaanmantel beperkt slijtage door wrijving en beschermt de binnenmantel. De geperste vinylbescherming aan de uiteinden vermindert de vermoeiing ter hoogte van de koppelingen. De volumetrische uitzetting blijft laag tijdens belasting, wat de reactiesnelheid van het systeem en de precisie van de bewegingen behoudt.
Specificaties:
• Maximale bedrijfsdruk: 700 bar
• Veiligheidsfactor: 4:1
• Versterking: vier lagen staal, waarvan twee lagen gevlochten draden
• Buitenkant: polyurethaan, slijtvast
• Geperste vinylbescherming aan de uiteinden
Kenmerken:
De constructie combineert gebruiksflexibiliteit met een hoge drukbestendigheid. Vier lagen staalversterking, waarvan twee lagen gevlochten draden, stabiliseren de slang onder belasting. De polyurethaanmantel beperkt slijtage door wrijving en beschermt de binnenmantel. De geperste vinylbescherming aan de uiteinden vermindert de vermoeiing ter hoogte van de koppelingen. De volumetrische uitzetting blijft laag tijdens belasting, wat de reactiesnelheid van het systeem en de precisie van de bewegingen behoudt.
Specificaties:
• Maximale bedrijfsdruk: 700 bar
• Veiligheidsfactor: 4:1
• Versterking: vier lagen staal, waarvan twee lagen gevlochten draden
• Buitenkant: polyurethaan, slijtvast
• Geperste vinylbescherming aan de uiteinden
Walter Titex
Sterke punten
• Drukbestendig tot 700 bar voor veilige werkzaamheden
• Polyurethaanmantel: beperkt slijtage en abrasie
• Systeemreactie behouden dankzij geringe volumetrische uitzetting
• Betrouwbare koppelingen dankzij geperste vinylbescherming aan de uiteinden
• Eenvoudige montage op pompen, cilinders en compatibel gereedschap van Enerpac
• Polyurethaanmantel: beperkt slijtage en abrasie
• Systeemreactie behouden dankzij geringe volumetrische uitzetting
• Betrouwbare koppelingen dankzij geperste vinylbescherming aan de uiteinden
• Eenvoudige montage op pompen, cilinders en compatibel gereedschap van Enerpac
Toepassingen
Dit product is toepasbaar in hydraulische hogedrukcircuits voor industrieel onderhoud, productie en werkzaamheden op locatie. Het wordt gebruikt voor het aansluiten van hand- of motoraangedreven pompen op enkel- of dubbelwerkende cilinders, voor de voeding van draagbaar hydraulisch gereedschap en voor hefposten, ondersteunings- en fixeerbewerkingen, opspanwerk, beproevingen en testopstellingen in de werkplaats. Gebruiksvoorwaarden: houd u aan een druk van 700 bar, controleer de toestand van de slangmantels en gebruik geschikte NPTF-koppelingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 1,8 m |
| Aangepaste tariefcode | 39173300 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 231,94 excl. BTW
/ stuk
€ 280,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden