KARCHER HOGEDRUK SLANG 10 MTR 6.389853.0
Slangleiding Standaard DN6 25MPa 15m
Zie technische informatieReferenties
Kärcher:63913940
Rubix:3999001030
EAN:4039784163737



Productdetails : KARCHER HOGEDRUK SLANG 10 MTR 6.389853.0
met gepatenteerde AVS-aansluiting in de pistool (draaibaar gelagerd) en handkoppeling. M 22 x 1,5 met knikbescherming. NW 6/155°C/250 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 440x440x90 mm |
| Logistiek gewicht | 2530 g |
| Lengte | 15 m |
| Voor model | hds 5/11 u plus *eu |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 233,37 excl. BTW
/ stuk
€ 282,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
