ENERPAC VEILIGHEIDSSLANG HC7306

Hydraulische hogedrukslangen (H700-serie)

Zie technische informatie

Referenties

Enerpac:HC7306
Rubix:A0013611
Fabrikant:HC7306
EAN:0662005203178
ENERPAC VEILIGHEIDSSLANG HC7306

Technische samenvatting

Productdetails : ENERPAC VEILIGHEIDSSLANG HC7306


Enerpac hydraulische hogedrukslangen met gegolfde rubberen spanningsregelaar voor een langere levensduur op alle modellen. Voor veeleisende toepassingen, veiligheidsfactor 4:1. Maximale werkdruk 700 bar. Versterkt met vier lagen staal, waaronder twee lagen gevlochten staaldraad met hoge sterkte. Polyurethaan behuizing voor maximale slijtvastheid. Lage volumetrische expansie onder druk om de totale systeemefficiëntie te verhogen. Op alle modellen vermindert de gekroesde rubberen bescherming de vermoeidheid en verlengt de levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte1,8 m
Aangepaste tariefcode40091100
€ 321,53 excl. BTW
/ stuk
€ 389,05 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen