Referenties
SKF:HMV 17E
Rubix:03100507
EAN:7316577080141

Productdetails : SKF HMV 17 E MOER HYDRAULISCH
Hydraulische moer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 85,5 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Breedte | 38 mm |
| Binnendraad | m 85x2 |
| Serie | hmv e series |
| Maximale bedrijfsdruk | 800 bar |
| Laadcapaciteit | 3,75 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.139,66 excl. BTW
/ stuk
€ 1.378,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen