Referenties
SKF:HMV 72E
Rubix:03102414
EAN:7316577014429

Productdetails : SKF HMV 72 E MOER HYDRAULISCH
Hydraulische moer
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 362 mm |
| Buitendiameter | 472 mm |
| Breedte | 56 mm |
| Binnendraad | tr 360x5 |
| Serie | hmv...e |
| Maximale bedrijfsdruk | 400 bar |
| Laadcapaciteit | 35,5 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.253,43 excl. BTW
/ stuk
€ 5.146,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
