Referenties
SKF:HMV 100E
Rubix:03102406
EAN:7316577107039

Documenten
Productdetails : SKF HMV 100 E MOER HYDRAULISCH
Maakt eenvoudige en snelle toepassing mogelijk van de hoge opdrijfkrachten die nodig zijn voor het monteren van lagers op conische zittingen. De hydraulische moer kan ook worden gebruikt om lagers te demonteren die zijn gemonteerd op adapter- of terugtrekbussen.
Sterke punten
•Quick connection coupling can be fitted on the face or side of the nut
A spare set of piston seals and maintenance kit is included
Supplied with a quick connection coupling to fit the SKF hydraulic pumps
Equipped with eye bolts, two tommy bars and four mating holes on their front face
A spare set of piston seals and maintenance kit is included
Supplied with a quick connection coupling to fit the SKF hydraulic pumps
Equipped with eye bolts, two tommy bars and four mating holes on their front face
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | hydraulische moer |
| Model | hmv |
| Aangepaste tariefcode | 84879059 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.698,13 excl. BTW
/ stuk
€ 8.104,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen