ENERPAC HYDRAULISCHE OLIE - HF95X (CAN A 1 LTR)

Hydraulische olie

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Enerpac:HF95X
Rubix:07303608
Fabrikant:HF95X
EAN:0662005441969
ENERPAC HYDRAULISCHE OLIE - HF95X (CAN A 1 LTR)
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : ENERPAC HYDRAULISCHE OLIE - HF95X (CAN A 1 LTR)


De Enerpac HF95 hydraulische olie is ontworpen om stabiele prestaties te leveren in hydraulische systemen. De formulering bevordert een maximaal volumetrisch rendement van de pomp, een optimale afvoer van interne warmte en een duurzame bescherming van de componenten. De olie weerstaat intensief gebruik, beperkt slibvorming en vermindert slijtage.

Kenmerken:
Deze hydraulische olie is ontwikkeld voor apparatuur en compatibele systemen van Enerpac. De olie verbetert de afvoer van interne warmte en vermindert het risico op oververhitting, wat de levensduur van de componenten verlengt. De hoge viscositeitsindex zorgt voor een optimale smering ondanks temperatuurschommelingen. Additieven beperken roest en oxidatie en voorkomen cavitatie, terwijl de prestaties van de pompen behouden blijven. De blauwe kleur vergemakkelijkt de identificatie tijdens inspecties en onderhoudswerkzaamheden.

Specificaties:
• Viscositeit (cSt bij 40 °C): 32
• Dichtheid (kg/m³ bij 15 °C): 875
• Viscositeitsindex: minimaal 95
• API-zwaarte: 31 – 33
• Vriespunt: -32 °C
• Vlampunt: 204 °C
• Gebruikstemperatuur: 0 °C tot 60 °C
• Ideale bedrijfstemperatuur: 40 °C
• Kleur: blauw
Walter Titex

Sterke punten

• Beperkt roest, oxidatie en slibvorming
• Ondersteunt een hoog volumetrisch rendement van de pomp
• Duurzame smering dankzij de beschermende film
• Voorkomt cavitatie en slijtage
• Stabiele werking binnen het bereik van 0 tot 60 °C

Toepassingen

Deze olie wordt aanbevolen voor industriële omgevingen waar betrouwbaarheid en prestaties cruciaal zijn. Deze is geschikt voor hydraulische hogedruksystemen in onderhoud, bouw, productie en energie. Dit product is compatibel met pompen en cilinders van Enerpac en zorgt voor regelmatige werking en een lange levensduur.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakking1l
Basisniet
Assortimenthf
Aangepaste tariefcode27101983
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
36,57 excl. BTW
/ stuk
44,25 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden