PETRONAS HYDRAULISCHE OLIE HYDRAULIC HFDU 46 (ST=1000LT)
PETRONAS HYDRAULIC HFDU
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Petronas:HYDRAULIC HFDU 46 1000L
Rubix:A0734327
Fabrikant:800239J1EU

Documenten
Productdetails : PETRONAS HYDRAULISCHE OLIE HYDRAULIC HFDU 46 (ST=1000LT)
PETRONAS Hydraulic HFDU is een brandwerende, antislijtage hydraulische vloeistof die speciaal is
ontworpen voor industriële hydraulische apparatuur die werkt onder normale tot zware
werkomstandigheden, aanbevolen wanneer er groot brandgevaar met betrekking tot industriële
hydraulische systemen bestaat.
Geformuleerd met synthetische ester basisolie met een hoge viscositeitsindex en versterkt met
geavanceerde antislijtage, anti-oxidant, anti-roest en anti-schuim additieven, PETRONAS
Hydraulic HFDU vloeistof biedt hoge bescherming tegen slijtage, zorgt voor een probleemloze
werking van de hydraulische systemen en beperkt het risico op hevige explosies of brand in de
onmiddellijke nabijheid van vlammen of hete metaaloppervlakken.
Toepassingen
PETRONAS Hydraulic HFDU wordt aanbevolen voor gebruik in:
verschillende industriële en mobiele hydraulische systemen die onder hoge temperaturen
werken en waar er een groot brandgevaar bestaat, zoals staalfabrieken, hoogovens,
doorlopende gietmachines en cokesfabrieken
Opmerking: Niveau van biologische afbreekbaarheid is 86% in 28 dagen, OECD 301 F.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | ibc - 1000l |
| Assortiment | iso vg 46 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.070,16 excl. BTW
/ stuk
€ 14.604,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
