ENERPAC WERKPLAATS PERS VLP106P142

Hydraulische werkbank- en werkplaatspers (XLP- en VLP-serie)

Zie technische informatie
Referenties
Enerpac:VLP106P142
Rubix:A0013693
Fabrikant:VLP106P142
EAN:0662005114979
ENERPAC WERKPLAATS PERS VLP106P142
Technische samenvatting
Werkbreedte435 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : ENERPAC WERKPLAATS PERS VLP106P142


Zijwaartse beweging van de cilinder voor aanpassing van de breedte. Optionele pneumatische voetpomp uit de XA-serie: met ingebouwde drukmeter voor optimale controle. Aanbevolen voor delicate persbewerkingen met variabele oliestroom. Perscapaciteit: 10 Kn. Maximale verticale opening: 430 mm. Maximale horizontale opening: 432 mm. Slag: 156 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Werkbreedte435 mm
Gewicht49 kg
Capaciteit10 t
Slag van de Cilinder156 mm
Aangepaste tariefcode84622991
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
1.830,78 excl. BTW
/ stuk
2.215,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen