ENERPAC WERKPLAATS PERS XLP506XA12G
Hydraulische werkbank- en werkplaatspers (XLP- en VLP-serie)
Zie technische informatieReferenties
Enerpac:XLP-506XA12G
Rubix:A0013703
Fabrikant:XLP506XA12G
EAN:0662005442133

Productdetails : ENERPAC WERKPLAATS PERS XLP506XA12G
Multifunctionele persen geleverd in kitvorm. Hoogteverstelling van de tafel en de bovenste dwarsbalk met behulp van een lier. Zijwaartse beweging van de cilinder voor aanpassing van de breedte. Optionele pneumatische voetpomp uit de XA serie: met ingebouwde drukmeter voor optimale controle. Aanbevolen voor delicate persbewerkingen met variabele oliestroom.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Werkbreedte | 990 mm |
| Gewicht | 600 kg |
| Capaciteit | 50 t |
| Slag van de Cilinder | 159 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.819,90 excl. BTW
/ stuk
€ 13.092,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
