HYDROWEAR BODYBROEK RWS ALBANY 048461 FLUO ORANJE MT 48
Hydrowear Bodybroek Albany Hi-vis RWS Oranje
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:048461-48
Rubix:22093280
EAN:5420011703571

Productdetails : HYDROWEAR BODYBROEK RWS ALBANY 048461 FLUO ORANJE MT 48
Albany
Body trousers Beaver EN 471 RWS
Hi Vis Orange
Bodybroek
Instelbaar op maat door brede klittenbandsluiting
2 borstzakken waarvan 1 met flap
Dijbeenzak met klep en penhouder
2 zakken met intast
Dubbele duimstokzak
Achterzak
Elastiek in rug
Voorsluiting met drukknopen
Extra reflectiebies
285 grams 50% polyester 50% katoen
Body trousers Beaver EN 471 RWS
Hi Vis Orange
Bodybroek
Instelbaar op maat door brede klittenbandsluiting
2 borstzakken waarvan 1 met flap
Dijbeenzak met klep en penhouder
2 zakken met intast
Dubbele duimstokzak
Achterzak
Elastiek in rug
Voorsluiting met drukknopen
Extra reflectiebies
285 grams 50% polyester 50% katoen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 48 |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 50% katoen/50% polyester |
| Zakken voor kniestukken | nee |
| Gewicht | 285 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 66,95 excl. BTW
/ stuk
€ 81,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen