Referenties
Portwest:TX55YNRL
Rubix:A0379729
Fabrikant:TX55YNRL
EAN:5036108191727



Productdetails : PORTWEST OVERALL NANTES TX55 HI-VIS GEEL/MARINE MT L
Deze stijlvolle overall biedt compleet gecertificeerde bescherming op plaatsen waar een goeds zichtbaarheid belangrijk is. Handige details zoals kniezakken en elastiek op rug voor meer bewegingsvrijheid.
Nantes Hi-Vis contrast-werkoverall, TX55, Geel/Marineblauw, Maat L
Sterke punten
Deze stijlvolle overall biedt volledige gecertificeerde bescherming voor iedereen die nabij snelwegen of verkeer werkt. Handige kenmerken zijn onder andere zakken voor kniebeschermers en elastiek aan de achterkant voor meer bewegingsvrijheid.
Duurzame polykatoenstof met Texpel vlekbestendige afwerking
Duurzame polykatoenstof met Texpel vlekbestendige afwerking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | l |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | polycotton (65% polyester, 35% katoen) met texpel™ stain resistant finish |
| Zakken voor kniestukken | pockets voor kniebeschermers (bottom loading knee pad pockets) |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,68 excl. BTW
/ stuk
€ 72,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen