HYDROWEAR PARKA MULT MARCH 043750 FLUO OR/ZWART MT 3XL
HYDROWEAR PARKA MULT MARCH 043750 FLUO OR/ZWART
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:043750OBP-3XL
Rubix:22098625
EAN:5420011775905

Productdetails : HYDROWEAR PARKA MULT MARCH 043750 FLUO OR/ZWART MT 3XL
Met de mogelijkheid tot het in ritsen van winter voeringen: fleece FR AST of FR AST voering. Gasdectielussen voor postionering van antennes, kabels en detectoren. 2 borstzakken met klep. 2 steekzakken met rits. Binnenzak. Napoleonpocket. Lus voor ID Houder, ID houder seperaat te bestellen. Manchetten verstelbaar door klittenbandsluiting. Capuchon separaat te bestellen. Ritssluiting verdekt met dubbele stormflap met drukknoopsluiting. Oranje stof (inherent): 50% modacryl, 22% viscose, 18% polyester, 8% aramide, 2% antistatische vezel. Zwarte stof (CVC): 80% katoen, 19% polyester, 1% antistatische vezel. PU Membraam.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | oranje |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,07 excl. BTW
/ stuk
€ 284,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen