HYDROWEAR PARKA NEWTON 066384 MARINE/KORENBLAUW MT XL
HYDROWEAR PARKA NEWTON 066384 MARINE/KORENBLAUW
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:066384NB-XL
Rubix:A0597251
Fabrikant:066384NB-XL

Productdetails : HYDROWEAR PARKA NEWTON 066384 MARINE/KORENBLAUW MT XL
Hydrowear parka newton 066384 marine/korenblauw mt xl
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyurethaan |
| Secundaire kleur | blauw |
| Materiaal | 53% polyurethaan, 47% nylon |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,54 excl. BTW
/ stuk
€ 93,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen