HYDROWEAR PARKA RWS BRISTOW 021420 FLUO ORANJE MT 3XL
HYDROWEAR PARKA RWS BRISTOW 021420 FLUO ORANJE
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:021420FO-3XL
Rubix:A0315466
EAN:5420011898987

Productdetails : HYDROWEAR PARKA RWS BRISTOW 021420 FLUO ORANJE MT 3XL
Midi – Parka
Waterdicht 24 meter waterkolom en waterafstotend
Extreem ademend Ret waarde 2,95
Stretch
Lichtgewicht
Sterk door ripstop constructie
Vaste lichtgewicht voering met hoogwaardige synthetische vulling met thermische eigenschappen
Afneembare capuchon met aansnoerkoorden
2 verdekte steekzakken afsluitbaar door middel van een rits
1 Borstzak met rits verdekt door flap
Napoleonpocket met rits
Ruime binnenzak, onder andere geschikt voor een tablet, afsluitbaar met klittenband
Binnenzak afsluitbaar door middel klittenbandsluiting
Reflectiebiezen aan de voor en achterkant
Manchetten met cuffs verstelbaar door middel van klittenband
Ritssluiting met stormflap afsluitbaar door middel van drukknopen
100% polyester, PU laminaat, 150 gram
Waterdicht 24 meter waterkolom en waterafstotend
Extreem ademend Ret waarde 2,95
Stretch
Lichtgewicht
Sterk door ripstop constructie
Vaste lichtgewicht voering met hoogwaardige synthetische vulling met thermische eigenschappen
Afneembare capuchon met aansnoerkoorden
2 verdekte steekzakken afsluitbaar door middel van een rits
1 Borstzak met rits verdekt door flap
Napoleonpocket met rits
Ruime binnenzak, onder andere geschikt voor een tablet, afsluitbaar met klittenband
Binnenzak afsluitbaar door middel klittenbandsluiting
Reflectiebiezen aan de voor en achterkant
Manchetten met cuffs verstelbaar door middel van klittenband
Ritssluiting met stormflap afsluitbaar door middel van drukknopen
100% polyester, PU laminaat, 150 gram
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 3xl |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 150 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,02 excl. BTW
/ stuk
€ 170,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen