GISS JAS G-VISION 2 HIGH VIZ ORANJE SIZE XXL 884409

JACKET G-VISION 2 2 in 1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:884409
Rubix:22859978
EAN:3660338378355
GISS JAS G-VISION 2 HIGH VIZ ORANJE SIZE XXL 884409
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maat2xl
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS JAS G-VISION 2 HIGH VIZ ORANJE SIZE XXL 884409


- Afneembare mouwen met ritssluiting.

Sterke punten

Stof:
Oxford 300D 100% polyester polyurethaan gecoat weefsel. Gewicht: 185 g/m².
100% polyester zwarte gewatteerde voering. Gewicht: 150 g/m² ► Retroreflecterende stof:
EN ISO 20471 gecertificeerde retroreflecterende stof met microkorrels. 25 wascycli bij 40°C (volgens ISO 6330 4N).

Toepassingen

OPSLAG Opslaan in de oorspronkelijke verpakking op een droge plaats, beschut tegen zonlicht.

SCHOONMAKEN

Schoonmaken gebeurt door wassen op 40°C.Chloreren, strijken, chemisch reinigen en drogen in een trommel zijn niet toegestaan.

brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleuroranje
Maat2xl
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Gewicht185 g/m²
Materiaal100% polyester met polyurethaan coating
32,46 excl. BTW
/ stuk
39,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Kleur

Maat