HYDROWEAR POLO LM HI-VIS TRINIDAD 040427 FLUO ORANJE MT L
HYDROWEAR POLO LM HI-VIS TRINIDAD 040427 ORANJE
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:040427FO-L
Rubix:A0620632
EAN:5420011910818

Productdetails : HYDROWEAR POLO LM HI-VIS TRINIDAD 040427 FLUO ORANJE MT L
Poloshirt met lange mouwen
Tricotkraag
Vochtregulerend
Deze kleding is ontworpen om bescherming te bieden tegen ultraviolette straling (UVA en UVB)
50% polyester / 50% Katoen, 180 gram
Tricotkraag
Vochtregulerend
Deze kleding is ontworpen om bescherming te bieden tegen ultraviolette straling (UVA en UVB)
50% polyester / 50% Katoen, 180 gram
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | l |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | ja |
| Gewicht | 180 g/m² |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,10 excl. BTW
/ stuk
€ 47,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen