HYDROWEAR REGENBROEK MULT MIAMI 073600 FLUO ORANJE MT 3XL
HYDROWEAR REGENBROEK MULT MIAMI 073600 FLUO ORANJE
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:073600FOP-3XL
Rubix:22095773
EAN:5420011749838

Productdetails : HYDROWEAR REGENBROEK MULT MIAMI 073600 FLUO ORANJE MT 3XL
- Regenbroek
- Steekzakken met flap met klittenbandsluiting
- Elastiek in taille met aansnoerkoord
- Pijpenverstelbaar met klittenbandsluiting
- Dijbeenzak met flap
- Hamerlus
- Ritssluiting in pijpen met klep i nside(binnenzijde) index 3 ; outside(buitenzijde) index 1. (EN 14116)
- Broek 260 grams 99% polyester / 1% antistatic
- Lining 100% katoen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 99% polyester / 1% antistatic |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,99 excl. BTW
/ stuk
€ 106,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen