HYDROWEAR REGENJAS UITDAM 072370 FLUO GEEL MT XL
HYDROWEAR REGENJAS UITDAM 072370 FLUO GEEL
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:072370FY-XL
Rubix:22098163
EAN:5420011724446

Productdetails : HYDROWEAR REGENJAS UITDAM 072370 FLUO GEEL MT XL
Regenjas 80 cm. Mesh polyester binnenvoering. Vaste capuchon. Verdekte rits met drukknoopsluiting. 2 voorzakken met klep. 210 grams 100% polyester laminaat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester laminaat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,83 excl. BTW
/ stuk
€ 106,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen