PORTWEST SOFTSHELL JACK S428 HI-VIS GEEL MT 3XL

Hi-Vis Softshell Jack (3L)

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:S428YERXXXL
Rubix:40240088
Fabrikant:S428YERXXXL
EAN:5036108202478
PORTWEST SOFTSHELL JACK S428 HI-VIS GEEL MT 3XL

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maat3xl
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST SOFTSHELL JACK S428 HI-VIS GEEL MT 3XL


Dit kledingstuk is veelzijdig en functioneel. Kan als jack gedragen worden onder natte omstandigheden. Kan daarnaast als bodywarmer gedragen worden als de mouwen uitgeritst worden.
Hi-Vis 2-in-1 Softshell (3L), S428, Geel, Maat XXXL

Sterke punten

Dit kledingstuk biedt veelzijdigheid en uitstekende functionaliteit. Als complete jas biedt het volledige bescherming bij natte omstandigheden. Of wanneer de mouwen verwijderd zijn, vormt de bodywarmer de beschermlaag die werkt.

Duurzame, ademende, winddichte en waterafstotende stof

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maat3xl
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalsoftshell
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Ademendja
Gewicht310 g/m²
Materiaal94% polyester, 6% elastaan gelamineerd met 100% polyester micro polar fleece
Hoge zichtbaarheidja
€ 81,38 excl. BTW
/ stuk
€ 98,47 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Kleur

Maat

Klasse EN20471

Hoofdmateriaal