HYDROWEAR SOFTSHELL MULT DAMES MORGAN 043640 FLUO OR MT XXL
HYDROWEAR SOFTSHELL MULTAMES MORGAN 043640 FLUO OR
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:043640FO-XXL
Rubix:A0314939
EAN:5420011892848



Productdetails : HYDROWEAR SOFTSHELL MULT DAMES MORGAN 043640 FLUO OR MT XXL
Ladies Softshell Multi Bodywear
Hi-Vis Orange
TOPCOMFORT SOFTSHELL
Winddicht, ademend en elastisch
Binnenkant van fleece
2 borstzakken
2 steekzakken met rits
Manchetten verstelbaar door klittenbandsluiting
Lus voor ID Houder, ID houder separaat te bestellen.
32% polyester, 24% modacryl, 17% katoen, 26% PU, 1% anti static fiber
460 gram
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 460 g/m² |
| Materiaal | 32% polyester, 24% modacryl, 17% katoen, 26% pu, 1% anti static fiber |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 172,22 excl. BTW
/ stuk
€ 208,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen