HAVEP ALL SEASON JACK RWS 5126-274 FLUO ORANJE MT XXL
HAVEP ALL SEASON JACK RWS 5126
Zie technische informatieReferenties
Havep:5126-274620-2XL
Rubix:22350910
EAN:8713042164211

Productdetails : HAVEP ALL SEASON JACK RWS 5126-274 FLUO ORANJE MT XXL
RWS pilotjack, verdekte ritssluiting met drukknopen, napoleonzak, 2 ingezette zijzakken met klep, 2 ingezette borstzakken met klep, elastiek in taille, afritsbare mouwen, uitneembare voering, manchetten met elastische band, verdekte capuchon in kraag, reflectieband
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xl |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 250 g/m² |
| Materiaal | 80% polyester/20% katoen, beaver |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,39 excl. BTW
/ stuk
€ 184,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
