HYDROWEAR SWEATER MALAGA 043470 MARINE MT XL
HYDROWEAR SWEATER MALAGA 043470 MARINE
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:043470-XL
Rubix:22097909
EAN:5420011771136

Productdetails : HYDROWEAR SWEATER MALAGA 043470 MARINE MT XL
- Sweater jersey
- Tricot kraag
- 60% Modacryl, 38% katoen, 2% anti-static
- 320 grams
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xl |
| Hoge zichtbaarheid | nee |
| Hoofdmateriaal | acryl |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% modacryl, 38% katoen, 2% anti-static |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,91 excl. BTW
/ stuk
€ 89,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen