TRANEMO SWEATER 508589 GEEL/MARINE MT XS
TRANEMO SWEATER 508589 GEEL/MARINE MT
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:50858994003
Rubix:A0614632
EAN:7393286268053

Productdetails : TRANEMO SWEATER 508589 GEEL/MARINE MT XS
Inherent vlamvertragende Hi-Vis sweater met ronde hals. 20% gerecycled katoen. PFAS-vrij.
Gebreide manchetten en boord. Met heat seal reflectie.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN ISO 20471
TRANEMO SKINSAFE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xs |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 899: cantex terry - 60% modacryl / 19% gerecycled katoen / 19% katoen / 2% antistatisch; 290 g/m² |
| Vlamweerstand | inherent vlamvertragend; en iso 11612 a1+a2 b1 c2 f2; en 61482-1-2:2014 apc 1; en iec 61482-1-1:2019 elim 8,6 cal/cm² / ebt 11 cal/cm²; loi 26,5% |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 175,44 excl. BTW
/ stuk
€ 212,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen