HYDROWEAR THERMOBROEK WIJSTER 0403001 MARINE MT XXL
HYDROWEAR THERMOBROEK WIJSTER 0403001 MARINE
Zie technische informatieReferenties
Hydrowear:0403001-XXL
Rubix:22098481
EAN:5420011732281

Productdetails : HYDROWEAR THERMOBROEK WIJSTER 0403001 MARINE MT XXL
Thermo broek Onderkleding 180 grams 60% modacryl / 38% katoen / 2% ast
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | acryl |
| Materiaal | 60% modacryl / 38% katoen / 2% ast |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,32 excl. BTW
/ stuk
€ 43,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen