GISS THERMOBROEK ZARGUN FIBRE AC PENCK ZWART MT S - 885040

GISS THERMOBROEK ZARGUN FIBRE AC PENCK ZWART - 885045

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS:885040
Rubix:22859760
Fabrikant:885040
EAN:3660338383489
GISS THERMOBROEK ZARGUN FIBRE AC PENCK ZWART MT S - 885040

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maats
Hoofdmateriaalzargunvezel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GISS THERMOBROEK ZARGUN FIBRE AC PENCK ZWART MT S - 885040


De GISS Penck lange thermobroek is een onderkledingstuk dat speciaal is ontwikkeld voor fysieke activiteiten in koude omgevingen. Deze thermische onderbroek helpt de lichaamstemperatuur stabiel te houden en voorkomt de ophoping van vocht.

Kenmerken:
Dit thermisch ondergoed maakt gebruik van de innovatieve Zargun®-vezel, samengesteld uit zirkoniumdioxide (ZrO²), een materiaal dat bekendstaat om zijn vermogen om infraroodstraling te weerkaatsen. Dit vormt een natuurlijke thermische barrière die warmteverlies van het lichaam effectief beperkt (tot wel 1 °C extra aan het huidoppervlak). De microkanaalconstructie van de vezel zorgt voor een uitstekende vochtafvoer, waardoor het lichaam droog blijft, zelfs bij langdurige inspanning. Dankzij het ergonomische ontwerp biedt deze thermische onderbroek een zacht draaggevoel, een grote bewegingsvrijheid door de duurzame elasticiteit en een verhoogde weerstand tegen wassen. De antimicrobiële Trinosan-behandeling verhoogt de hygiëne door de bacteriegroei te beperken.

Specificaties:
• Verkrijgbaar in een brede maatvoering
• Samenstelling: Zargun®-vezel op basis van zirkoniumdioxide
• Type vezel: polyester met kruisvormige doorsnede en microkanalen
• Kleur: zwart
• Pasvorm: aansluitend
• Eigenschappen: thermoregulerend, elastisch, UV-beschermend, zacht aanvoelend
• Behandeling: antibacterieel, Trinosan
• Onderhoud: machinewas op 40 °C, geen wasverzachter gebruiken

Merkinformatie:
Het merk GISS werd meer dan 25 jaar geleden in Frankrijk opgericht en is vandaag de dag een belangrijke Europese speler op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het exclusieve merk van de Rubix groep, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, levert aan meer dan 40.000 klanten in heel Europa en biedt een compleet assortiment voor bescherming van top tot teen, inclusief valbeveiligingsmiddelen.

Sterke punten

• Doeltreffende thermische isolatie: optimale lichaamstemperatuur dankzij de Zargun®-vezel die infraroodstraling weerkaatst, zelfs zonder beweging
• Langdurig comfort: zacht draaggevoel, grote bewegingsvrijheid en ergonomische pasvorm, ook na veelvuldig wassen
• Efficiënte vochtregulatie: snelle afvoer van transpiratie om het lichaam droog te houden tijdens inspanning

Toepassingen

De Penck thermische onderbroek is ideaal voor professionals die in koude omgevingen actief zijn en daarbij intensief fysiek werk verrichten, zoals in de logistiek, de bouw, het buitenonderhoud, de industrie, het transport of in onverwarmde magazijnen. Hij is bijzonder geschikt voor wie thermische kleding nodig heeft die zich aanpast aan variaties in inspanningsniveau, met maximaal comfort als resultaat.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurzwart
Maats
Hoofdmateriaalzargunvezel
Materiaalzargun vezels
€ 30,05 excl. BTW
/ stuk
€ 36,36 incl. BTW
staffelprijzen
1 stuk
€ 30,05 excl. BTW / stuk
10 of meer
€ 23,27 excl. BTW / stuk
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat