HYDROWEAR VOERING WEESP 060350 ZWART MT 4XL
HYDROWEAR VOERING WEESP 060350 ZWART
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Hydrowear:060350-4XL
Rubix:22097127
EAN:5420011741306



Documenten
Productdetails : HYDROWEAR VOERING WEESP 060350 ZWART MT 4XL
FR/AST voering. 2 steekzakken. Binnenborstzak. Elastiek in manchetten. 80% katoen / 19% Polyester / 1% antistatic 260 Gram.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 4xl |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 80% katoen / 19% polyester / 1% antistatic |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,69 excl. BTW
/ stuk
€ 107,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen