TRANEMO DAMES WINTERJACK HI-VIS FR 580281 GEEL/MARINE MT XL
TRANEMO DAMES WINTERJACK HI-VIS FR 580281 GEEL/MARINE
Zie technische informatieReferenties
Tranemo:58028194007
Rubix:A0673656
EAN:7393286292188

Productdetails : TRANEMO DAMES WINTERJACK HI-VIS FR 580281 GEEL/MARINE MT XL
Inherent vlamvertragend Hi-Vis dames winterjack met fiberfur voering aan de binnenzijde en gewatteerde voering in de mouwen. De jas is gemaakt in een licht en comfortabel TERA TX doek met een hoge scheurvastheid en goede bescherming tegen elektrische vlamboog.
Verdekte ritssluiting voor met drukknopen. Fleece aan de binnenzijde van de kraag. Twee portofoonlussen. Verticale borstzak met rits. Verticale steekzakken met fleecevoering. Lus voor het bevestigen van een ID-zakje op de linkermouw. Grote binnenzak met rits voor documenten/I-Pad. Windstoppers in de mouwen. Verstelbare manchetten. Verstelbaar koord aan de onderzijde van het jack. Rits in de voering aan de achterzijde voor het bedrukken van de jas met een transfer. Capuchon 9065 81 kan worden bevestigd.
NORMERING:
EN ISO 11612
EN 61482-2
EN 1149-5
EN 13034
EN ISO 20471
EN 342
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xl |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
| Hoofdmateriaal | modacryl |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Materiaal | 811: tera tx (45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch, 260 g/m²). voering: 060 (pile fr, 87% modacryl / 13% katoen, 320 g/m²) en/of 054 (quilt fr, 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch, 160 g/m² + polyesterwatte 80 g/m²) en/of 911 (tera tx light, 45% modacryl / 35% katoen / 18% polyamide / 2% antistatisch, 160 g/m²). |
| Vlamweerstand | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 402,48 excl. BTW
/ stuk
€ 487,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen